ターミナル ブロック バリア 4POS 10AWG

ターミナル ブロック バリア 4POS 10AWG 日本モレックス(molex)

仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔10mm 定格電流:30A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53101425 39100-2004
830
829
912 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする