曜日別特売
39100-2004 ターミナル ブロック バリア 4POS 10AWG 日本モレックス(molex) 53101425

ターミナル ブロック バリア 4POS 10AWG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード53101425品番39100-2004
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔10mm 定格電流:30A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする