WEIDMULLER WEIDMULLERの 電気材料 WEIDMULLERの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ WEIDMULLERの 絶縁キャップ ターミナル ワイヤー フェルール 26AWG グレー ターミナル ワイヤー フェルール 26AWG グレー 注文コード 仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:26AWG 導体部 CSA:0.14mmイ ピン 長さ:8mm 絶縁体 色:グレー 製品群:- 全長:12mm 絶縁体 材質:PP(ポリプロピレン) ターミナル 材質:銅 ターミナル メッキ:スズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ターミナル 材質:銅 ターミナル メッキ:スズ アズワン品番65-1555-09 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9028240000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53100488 9028240000 ¥6,650 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 圧縮端子 東神電気 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ 税込¥754 ¥685 圧縮端子 東神電気 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品