ターミナル ワイヤー フェルール 12AWG グレー

ターミナル ワイヤー フェルール 12AWG グレー WEIDMULLER

仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ピン 長さ:18mm 絶縁体 色:グレー 製品群:- 全長:26mm 絶縁体 材質:PP(ポリプロピレン) アズワン品番65-1560-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53100479 9019210000
3,570
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする