ターミナル リング タング #8 22AWG ブラウン

ターミナル リング タング #8 22AWG ブラウン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:0.326mmイ 製品群:- 絶縁体 色:ブラウン 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53112257 1577620-1
1,130
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする