ターミナル リング タング 5/16インチ 6AWG

ターミナル リング タング 5/16インチ 6AWG 日本モレックス(molex)

仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ 製品群:VersaKrimp 19193 シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1363-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53112537 19193-0251
330
329
362 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする