メス クイック ディスコネクト 0.25インチ 14AWG

メス クイック ディスコネクト 0.25インチ 14AWG 日本モレックス(molex)

仕様製品群:InsulKrimp 19003 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 絶縁体 色:ブルー 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1364-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53116719 19003-0044
220
219
241 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする