ターミナル ソルダー スリーブ 3.5MM イエロー

ターミナル ソルダー スリーブ 3.5MM イエロー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様絶縁体 色:イエロー 製品群:D-406 シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) 本体 材質:ナイロン アズワン品番65-1412-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53101660 D-406-0003
530
529
582 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする