ターミナル リング タング #6 イエロー 10AWG

ターミナル リング タング #6 イエロー 10AWG TE CONNECTIVITY

仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) アズワン品番65-1390-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53102378 2-35107-1
410
409
450 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする