ターミナル リング タング #6 クリンプ ナチュラル

ターミナル リング タング #6 クリンプ ナチュラル TE CONNECTIVITY

仕様製品群:PIDG シリーズ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.6mm スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:6 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) 絶縁体 色:ナチュラル アズワン品番65-1407-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53113228 323986
300
299
329 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする