メス ディスコネクト 4.75MM 22-18AWG レッド
仕様製品群:Ultra-Fast Plus FASTON シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:4.75mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.187inch×0.02inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 絶縁体 色:レッド 導体部 CSA:0.82mmイ 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) ターミナル 材質:真鍮
アズワン品番65-1373-01
内容量1個
商品豆知識