ワイヤー-ボード コネクタ ヘッダ 2POS 2.54MM

ワイヤー-ボード コネクタ ヘッダ 2POS 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:TE MTA-100 シリーズ コンタクト 終端:垂直スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:2 列数:1 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金 シリーズ:MTA-100 アズワン品番65-1440-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53117708 3-641215-2.
290
289
318 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする