円形 CONN プラグ 18-11 ケーブル

円形 CONN プラグ 18-11 ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:CIRH シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:バヨネット インサート アレンジメント:18-11 コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラック 亜鉛 コバルト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- インサートローテーション:N サービスクラス:ジェネラル デューティー 軍用規格準拠 MIL-DTL-5015 シリーズ アズワン品番65-1632-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53118024 CIRHSE06T1811PCNF80M32V0
17,400
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする