レセプタクル シールド 6WAY
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 色:ホワイト 定格電流:9A 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ナイロン UL94V-0 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 動作電圧:250V
アズワン品番65-1418-97
内容量1個