テスト & バーン-イン SOIC ソケット 28 ポジション スルー ホール

テスト & バーン-イン SOIC ソケット 28 ポジション スルー ホール 3M(スリーエム)

仕様ソケット IC SOIC ZIF 28WAY コンタクト数:28 コネクタ タイプ:IC ソケット ピッチ間隔7.62mm 製品群:228 シリーズ 列ピッチ:1.27mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A 絶縁抵抗:1000000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:+150ーC 最低動作温度:-55ーC ピンフォーマット:SOIC 耐電圧:1000V アズワン品番65-1595-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53111076 228-7396-55-1902
14,500
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする