円形 CONN プラグ 15-5 ケーブル

円形 CONN プラグ 15-5 ケーブル AMPHENOL

仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番65-1636-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53121567 D38999/26FD5SN
31,500
30,980
34,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする