防犯カメラをポールに取付が可能
支柱や電柱などに簡単に設置可能
用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A内容量1個