TE CONNECTIVITY TE CONNECTIVITYの 制御機器 TE CONNECTIVITYの 接続・省配線(制御機器) TE CONNECTIVITYの コネクタ・コネクタ付ケーブル 円形 コネクタ プラグ サイズ17 14 ポジション フリー ハンギング 円形 コネクタ プラグ サイズ17 14 ポジション フリー ハンギング 注文コード 仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1419-22 内容量1個 特価 本日6月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 796271-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53126449 796271-1 ¥8,500 ¥8,398 ¥8,398 ¥9,238 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ 端子カバー マルヤス電業 税込¥54 ¥49 バスケットへ 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品