固定 フレーム ヘビー デューティー プラグ インサート

固定 フレーム ヘビー デューティー プラグ インサート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様アクセサリー タイプ:固定 フレーム 適合製品:AMP HMN シリーズ サイズ H10A 1 モジュール プラグ インサート 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1653-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53160496 T2079104101-000
2,810
2,798
3,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする