型取りシリコーンゴム(Wカートリッジ) ACE4000-A/C-37MLシリーズ

型取りシリコーンゴム(Wカートリッジ) ACE4000-A/C-37MLシリーズ アズワン

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。
脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。
シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。

仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) 危険等級 アズワン品番4-4231-01 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53136066 ACE4000-A/C-37ML
15,300
15,200
16,720 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 500 / 税込 550
沖縄地方 1 500 / 税込 550
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする