TE CONNECTIVITY TE CONNECTIVITYの 制御機器 TE CONNECTIVITYの 接続・省配線(制御機器) TE CONNECTIVITYの コネクタ・コネクタ付ケーブル 円形 コネクタ レセプタクル サイズ17 16 ポジション パネル 円形 コネクタ レセプタクル サイズ17 16 ポジション パネル 注文コード 仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1419-24 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 796275-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53139846 796275-1 ¥8,360 ¥8,298 ¥8,298 ¥9,128 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品