円形 コネクタ レセプタクル 26 ポジション パネル

円形 コネクタ レセプタクル 26 ポジション パネル AMPHENOL

仕様製品群:RT360 RTOW シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:26 コンタクト 種別:ソケット コネクタ マウント:パネル マウント インサート アレンジメント:16-26 コネクタ シェルサイズ:16 アズワン品番65-1540-43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53156987 RT0W016-26SNH
4,430
4,398
4,838 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする