超小型圧電トランス内蔵高周波小型イオナイザ ノズルタイプ ZappIIIシリーズ
ZappⅢは、ZappⅡの後継機です。
放電針は脱着式でメンテナンスが簡単です・放電針からの以上放電を検知しLED表示でお知らせします。ノズルはオプションです。
仕様イオンバランス15v以下 エア流量:-40L/min~220L/min 重量:72g
内容量1台
ZappⅢは、ZappⅡの後継機です。
放電針は脱着式でメンテナンスが簡単です・放電針からの以上放電を検知しLED表示でお知らせします。ノズルはオプションです。