曜日別特売

ポータブルCDラジオ

ポータブルCDラジオ - オーム電機ポータブルCDラジオ - オーム電機ポータブルCDラジオ - オーム電機ポータブルCDラジオ - オーム電機
(1件のレビュー)

AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー
手軽に持ち運べるコンパクトタイプ
外部機器のスピーカーとしても使用可能
コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)
口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド
ワイドFM(FM補完放送)対応
CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き
CD/選局液晶表示
ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き
キャリーハンドル付き
FMロッドアンテナ付き
本体カラーはホワイト

仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2内容量1台
取扱説明書:(3.89MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189878RCR-875Z
7,480
7,479
8,227(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 発表会
医療・福祉・介護関連業

ボリュームをつまみで調節できるものを探して、これを購入しました。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする