着る電気毛布 歩けるこたつ ひざ掛け 温度8段階調整 切タイマー付 洗濯可能

着る電気毛布 歩けるこたつ ひざ掛け 温度8段階調整 切タイマー付 洗濯可能 SunRuck

手足ポケット付きで、手や小物が入る前ポケット、両足が入る大型ポケット付きなので、手足の冷え防止になります。
温度は8段階、マックス60度まで上がり、切タイマーも6段階ついています。
ケーブルを外せば洗濯機洗い、手洗いが可能なので清潔で安心してお使いいただけます。
ふんわりやわらかく肌触りのいい滑らかなフランネル生地を採用しております。
肩ひもにあるボタンで3段階調節が可能なので、男女兼用でお使いいただけます。

用途・移動しながらの使用、手足の冷え防止に。 消費電力(W)55 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) ウエスト(cm)着用時:最大133 温度調節8段階 縦(cm)115 横(cm)66 切タイマー6段階 内容量1枚
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53190185 SR-TP115-DB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする