曜日別特売

USTオールステンレス製圧力計

USTオールステンレス製圧力計 - 第一計器USTオールステンレス製圧力計 - 第一計器USTオールステンレス製圧力計 - 第一計器

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です

精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304材質(接液部)SUS316校正証明書付き内容量1セット
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む品番のみ該当の書類が付属致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全1450種類を絞り込む
タイプ
種類
寸法(Φmm)
接続ねじ
1450種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種類
寸法(Φmm)
接続ねじ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53204736UST-DU G1/4-75X0.16MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75G1/4UST-236D-0.16MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204745UST-DU G1/4-75X0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75G1/4UST-236D-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204754UST-DU G1/4-75X4MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75G1/4UST-236D-4MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204770UST-DU G1/4-75X5MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75G1/4UST-236D-5MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204779UST-DU G1/4-75X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-1.6/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204788UST-DU G1/4-75X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-2.5/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204797UST-DU G1/4-75X1/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-1/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204806UST-DU G1/4-75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-2/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204815UST-DU G1/4-75X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-0.2/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204824UST-DU G1/4-75X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-0.3/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204840UST-DU G1/4-75X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-0.4/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204849UST-DU G1/4-75X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-0.5/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204858UST-DU G1/4-75X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-0.6/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204867UST-DU G1/4-75X-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ真空計75G1/4UST-236D-(-0.1)MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204876UST-DU G1/4-75X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-0.25/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204885UST-DU R3/8-75X0.16MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75R3/8UST-836D-0.16MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204894UST-DU R3/8-75X0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75R3/8UST-836D-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204910UST-DU R3/8-75X4MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75R3/8UST-836D-4MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204919UST-DU R3/8-75X5MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75R3/8UST-836D-5MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204928UST-DU R3/8-75X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-1.6/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204937UST-DU R3/8-75X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-2.5/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204946UST-DU R3/8-75X1/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-1/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204955UST-DU R3/8-75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-2/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204964UST-DU R3/8-75X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-0.2/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204980UST-DU R3/8-75X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-0.3/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204989UST-DU R3/8-75X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-0.4/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53204998UST-DU R3/8-75X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-0.5/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205007UST-DU R3/8-75X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-0.6/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205016UST-DU R3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ真空計75R3/8UST-836D-(-0.1)MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205025UST-DU R3/8-75X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-0.25/-0.1MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205034UST-DU R1/4-100X30MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計100R1/4UST-746D-30MPA
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205050UST-DU R1/4-100X35MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計100R1/4UST-746D-35MPA
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205059UST-DU R1/4-100X40MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計100R1/4UST-746D-40MPA
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205068UST-DU G1/4-75X6MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75G1/4UST-236D-6MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205077UST-DU G1/4-75X7MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75G1/4UST-236D-7MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205086UST-DU G1/4-75X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75G1/4UST-236D-0.1/-0.1MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205095UST-DU R3/8-75X6MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75R3/8UST-836D-6MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205104UST-DU R3/8-75X7MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計75R3/8UST-836D-7MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205120UST-DU R3/8-75X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ連成計75R3/8UST-836D-0.1/-0.1MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205129UST-AT G3/8-60X0.06MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁なしのスタンダードタイプ圧力計60G3/8UST-326A-0.06MPA
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205138UST-AT R1/4-60X0.05MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁なしのスタンダードタイプ圧力計60R1/4UST-726A-0.05MPA
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205147UST-DU R1/4-60X0.06MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計60R1/4UST-726D-0.06MPA
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205156UST-DU G3/8-100X100MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計100G3/8UST-346D-100MPA
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205165UST-DU G1/2-100X100MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁付き・圧力導入口背面タイプ圧力計100G1/2UST-446D-100MPA
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205174UST-AT G3/8-60X4MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁なしのスタンダードタイプ圧力計60G3/8UST-326A-4MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205190UST-AT G3/8-60X5MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁なしのスタンダードタイプ圧力計60G3/8UST-326A-5MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205199UST-AT G3/8-60X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁なしのスタンダードタイプ連成計60G3/8UST-326A-1.6/-0.1MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205208UST-AT G3/8-60X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁なしのスタンダードタイプ連成計60G3/8UST-326A-2.5/-0.1MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205217UST-AT G3/8-60X1/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁なしのスタンダードタイプ連成計60G3/8UST-326A-1/-0.1MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53205226UST-AT G3/8-60X2/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)縁なしのスタンダードタイプ連成計60G3/8UST-326A-2/-0.1MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする