ファンタジーキャリー

ファンタジーキャリー ファンタジーワールド ファンタジーキャリー ファンタジーワールド ファンタジーキャリー ファンタジーワールド ファンタジーキャリー ファンタジーワールド ファンタジーキャリー ファンタジーワールド ファンタジーキャリー ファンタジーワールド

小型犬、猫、小動物の移動に便利なハードキャリー。軽くて丈夫なポリプロピレン製ボディ。扉は中の様子が確認できる格子状。通気性が優れているので熱がこもりにくい設計。
車載時はシートベルトを通して固定可能。扉は左開き、右開きとお好みで取り付け可能。お手入れ簡単で衛生的。

用途ペットの移動やクレートとして。ペットキャリー/ペット用キャリー/キャリーケース/ゲージ/ケージ/キャリーバッグ/キャリーハウス/ペット/小型犬/子犬/犬/イヌ/ドッグ/猫/ネコ/キャット/小動物/トラベルキャリー/おでかけ/散歩/ドライブ/旅行/ハウス/クレート/通院/防災/軽い/軽量/丈夫 材質ポリプロピレン、スチール 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53224187 FC-21 約1.85 M オープン 38×57×38 10
オープン
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53224160 FC-10 約1.4 S ノーマル 32×49×32 7
オープン
5,398
5,938 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53224178 FC-11 約1.4 S オープン 32×49×32 7
オープン
5,698
6,268 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53224169 FC-20 約1.85 M ノーマル 38×57×38 10
オープン
6,198
6,818 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする