ケムシカダンハンドスプレー 1000ml
予防効果が最大1ヵ月持続!
庭木・花を守る!さまざまな害虫に効く![農林水産省登録第19683号]
庭木のケムシを速効退治&予防!
ケムシの他にもイラガ、ハスモンヨトウ、キオビエダシャクなど、さまざまな害虫をすばやく退治。さらに1ヵ月間予防効果が持続します。
便利な2WAYノズル!パワフルな「ジェット噴射」で、樹高5mの高さまで薬剤が到達。
近寄りたくないケムシやイラガも遠くから安心して駆除でき、高所のケムシにも脚立を使う必要がありません。
生垣など近くの害虫の処理には「ワイド噴射」が最適です。
有効成分ペルメトリン
適合害虫アブラムシ類、ハダニ類、コガネムシ類、クロケシツブチョッキリ、イラガ類、チュウレンジハバチ、ハスモンヨトウ、ケムシ類、ツツジグンバイ、キオビエダシャク
剤形液剤
内容量1本(1000mL)
注意
※さくらのアメリカシロヒトリに対する樹高2.5mでの食害防止効果。気象条件等により効果の期間は異なります。
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53227398 | - | 89301493 | - |
![]() |
ケムシカダンHS | フマキラー | 1本(1000mL) | ¥949 税込¥1,044 | 注文コードが変更になりました |