100V エントランスライト LEK-8型 ガードタイプ 232Lm

100V エントランスライト LEK-8型 ガードタイプ 232Lm トステム(LIXIL)

堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。

用途埋設施工用/防雨型 仕様調光操作不可 材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色) 寸法(mm)灯具WΦ83・H690、ポール径Φ81.8 消費電力(W)4.3 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月:\27 エネルギー消費効率(Lm/W)53.9 光束(Lm)232 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17) 内容量1個
関連資料: (0.21MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53227766 8VLD02SC+8VLB36SC 灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー
42,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53227775 8VLD02AB+8VLB36AB 灯具:オータムブラウン 、ポール:オータムブラウン
42,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53227784 8VLD02NK+8VLB36BK 灯具:オフブラック 、ポール:ブラック
42,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53227800 8VLD02SC+8VLB36RA 灯具:シャイングレー 、ポール:クリエモカ
43,600
 
 
取扱い終了

返品不可
53227809 8VLD02SC+8VLB36SA 灯具:シャイングレー 、ポール:クリエダーク
43,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする