【バックカメラ】車載用後方監視モニターセット(ケーブル10m付)
バンボディ等の荷台トラックの後方確認
7インチLCDモニター付属(鏡像表示)
カメラにはLEDライト搭載
乗員数が多いバス、荷台があるトラックなど後方確認が難しい車両に対応したバックカメラです。
用途マイクロバス、ミニバス、トラックの後方確認に
付属品ヒューズボックスアタッチメント、変換コネクタ、配膳図、電源分岐ケーブル
照明赤外LED
延長ケーブル(m)カメラ:10
液晶モニター7インチ
画素数バックカメラ:30万画素
内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。