ホリコー ホリコーの テープ ホリコーの 補修・シーリングテープ ホリコーの 金属テープ アルミテープ アルミテープ 注文コード セパ付き、ツヤあり。使用温度範囲約0~110℃。 用途屋内外の防水補修用、空調ダクトのつなぎ目シール 色シルバー テープ幅(mm)100 基材軟質アルミ箔 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 主な用途補修用 ボールタックNo.10 粘着力(N/25mm)6.56 内容量1箱(15巻) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AT-802 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53525178 AT-802 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 補修・シーリングテープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Products 税込¥1,318~ ¥1,198~ シールテープ カクダイ 税込¥153~ ¥139~ (10) アルミ丸形テープ ラクテム 税込¥285~ ¥259~ ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (18) シールテープ イシグロ 税込¥274~ ¥249~ (1) カラーシールテープ カクダイ 税込¥197~ ¥179~ (1) 超強力補修テープハガレナインマルチ リンレイテープ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 厚手アルミテープ マクセル 税込¥5,168~ ¥4,698~ (5) ゴリラテープ ハンディー ブラック色 呉工業(クレ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル 税込¥912~ ¥829~ (5) スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ シールテープ カクダイ 税込¥516~ ¥469~ シールテープ カクダイ 税込¥208~ ¥189~ (32) アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル 税込¥21,978~ ¥19,980~ ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付 NewHikari 税込¥878~ ¥798~ アルミガラスクロステープ ニトムズ 税込¥1,648~ ¥1,498~ (9) ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル 税込¥406~ ¥369~ (7) アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) パワーテープ アサヒペン 税込¥494~ ¥449~ (105) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ補修・シーリングテープ金属テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります 金属テープ シールテープ 補修用テープ シェアする マイページ 最近見た商品