旭精器製作所
ロング風防
ロング風防(赤黒たれ)アンダーリペアクロウモデル
用途
風防
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【風防】約470×340×2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
タレ:約350×470
適合車種
ホンダ/CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55・8BJ-JA65
内容量
1個
注意
※装着時ハンドルに傷が付きます
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53519167
CT-T11
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください