サラヤ ラカント低糖質カフェインレスカフェオレ 71.4g(10.2g×7本)
用途すっきりとした甘さで葉酸・鉄分がたっぷりのスティックタイプのカフェオレ。10.2g×7本入り。1杯(10.2g)当たりロカボ糖質3.7g。カフェインレス。人口甘味料不使用。栄養素入りのカフェインレスは美味しくないけど、これは飲みやすい。糖質が少ないので安心して飲める。などニンプスラボのママの声をもとに共同開発。カップに1本を入れお湯150mLを注ぎ、よくかき混ぜてお召し上がりください。
本数7
注意
※直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存してください。