日本継手(旧:JFE継手)
都市ガス用 メタルホース アイボリー
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途
・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
色
アイボリー
使用ガス
都市ガス用
内容量
1本
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531557
NI-OMH1/2×200R
1/2×200
¥
7,210
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53531566
NI-OMH1/2×250R
1/2×250
¥
7,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53531575
NI-OMH1/2×300R
1/2×300
¥
8,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
53531584
NI-OMH1/2×400R
1/2×400
¥
9,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53531600
NI-OMH1/2×600R
1/2×600
¥
9,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
53531609
NI-OMH3/4×200R
3/4×200
¥
9,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53531618
NI-OMH3/4×250R
3/4×250
¥
9,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53531627
NI-OMH3/4×300R
3/4×300
¥
10,070
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53531636
NI-OMH3/4×400R
3/4×400
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53531645
NI-OMH3/4×600R
3/4×600
¥
12,380
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください