ボール

ボール スリーライン ボール スリーライン ボール スリーライン ボール スリーライン

丸みを帯びたモダンなフォルムのボールと漆の伝統食「うるみ」の組み合わせは、料理のジャンルを問わずライスやスープ、サラダやスイーツなど多用途にお使いいただけます。

仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 材質メラミン 種類うるみ シリーズユニティ 電子レンジ× 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M-16UR 53532284
M-16UR 53532284
53532284 M-16UR 136×65
970
749
824 (税込)
5日以内出荷

返品不可
M-12UR 53532300
M-12UR 53532300
53532300 M-12UR 123×61
900
689
758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
M-13UR 53532309
M-13UR 53532309
53532309 M-13UR 112×56
760
579
637 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M-20UR 53532318
M-20UR 53532318
53532318 M-20UR 106×63
730
559
615 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする