曜日別特売

アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き

アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き - LEC(レック)アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き - LEC(レック)アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き - LEC(レック)アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き - LEC(レック)アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き - LEC(レック)

安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。持ち運びに便利なケース付き!(
ケースは抗菌仕様ではありません。)食洗機・煮沸消毒OKです。レッド(品番A00269)もあります。

用途子ども用スプーン・フォークセット材質スプーン・フォーク・ケース=ポリプロピレン寸法(mm)スプーン・フォーク=130×25×15H/ケース=140×65×20Hイエロー耐熱温度(℃)スプーン・フォーク120、ケース100耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
※薬液消毒は哺乳瓶消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は6分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54572710A00267
740
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする