STANDARD TYPE87 (スタンダードタイプ87型) タイヤ・チューブ各2本セット

STANDARD TYPE87 (スタンダードタイプ87型) タイヤ・チューブ各2本セット IRC

車椅子を利用する一般ユーザーを想定したスタンダードタイプ。
ユーザーフレンドリーを第一にしたリーズナブルな価格設定、経済的なロングライフ設計が特長。
一般車向け車いすタイヤ

セット内容タイヤ・チューブ(1ペア) グレー タイプW/O ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45 内容量1セット
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54580760 X80034 WO 20×1-3/8 545 【IRC】X80034
オープン
 
 
取扱い終了
54580744 C80018 WO 24×1-3/8 630 【IRC】C80018
オープン
 
 
取扱い終了
54580769 X80035 WO 22×1-3/8 610 【IRC】X80035
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54580760 X80034 55583055 87型 87型 IRC 車いす用タイヤ 87型 リムテープ付 グレー IRC 55583055 IRC 車いす用タイヤ 87型 リムテープ付 グレー IRC 1ペア 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする