トップシード耐摩耗リムセーバー (87型) タイヤ・チューブ各2本セット
いつもの自転車をもっとオシャレに飾りたいという人におすすめ。
タイヤを替えるだけで、センスあふれるクラシカルなテイストに早変わり!
通勤、通学距離が往復5~6kmと短い方
アメサイドのファッション車にお乗りの方
セット内容タイヤ・チューブ(1ペア)
色アメ/ブラック
タイプW/O
ビードスチール
標準空気圧(kPa)300
標準空気圧(PSI)-
内容量1セット
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
車イス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54580708 | C80019 | 73409693 | 14548059 |
![]() |
タチ 87型 アメ/黒 | IRC | 1ペア | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
54580717 | C80020 | 73409709 | 14548066 |
![]() |
タチ 87型 アメ/黒 | IRC | 1ペア | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |