EXERACER CROSS (エクセレーサークロス)
スクエアな断面とブロック調のパターンで、舗装路から土、砂利、雪など、多様なアウトドアシーンに対応。
耐摩耗コンパウンドとワイドサイズを採用し、ロングライフと乗り心地の良さを両立。
一般車向け車いすタイヤ
路面の悪い場所での走行を安全にサポートするブロックパターン採用
セット内容タイヤ(1本バラ)
色グレー
サイズWO 32-540(24×1-3/8)
質量(g)325
タイプW/O
No.【IRC】190675
ビードスチール
標準空気圧(kPa)400
標準空気圧(PSI)60
内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
介護用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54579344 | 190675 | 53317549 | 190675 |
![]() |
EXERACER CROSS (エクセレーサークロス) | IRC | 1本 | ¥6,598 税込¥7,258 | 注文コードが変更になりました |