くるくるネイルマット タワー ホワイト

くるくるネイルマット タワー ホワイト - 山崎実業くるくるネイルマット タワー ホワイト - 山崎実業くるくるネイルマット タワー ホワイト - 山崎実業くるくるネイルマット タワー ホワイト - 山崎実業くるくるネイルマット タワー ホワイト - 山崎実業くるくるネイルマット タワー ホワイト - 山崎実業くるくるネイルマット タワー ホワイト - 山崎実業くるくるネイルマット タワー ホワイト - 山崎実業

セルフネイルで気になるテーブルの汚れを防ぎます。コンパクトに巻いて収納できるリング付きのシリコーン製のマット
です。丸洗いできて衛生的。シリコーン製なので溶剤に強くお手入れが簡単です。収納リング付きですっきりコンパ
クトにまとまります。硬化しても剥がれるのでジェルネイルのミキシングにも便利。滑りにくいシリコーン製。

材質本体:シリコーン、収納リング:ステンレススチール質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約35×29×0.3内寸(cm)本体・縁内:約W34×D28×H0.1、収納リング・間口:約W3.5、収納リング:約直径4.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545840592062ホワイト
オープン
2,600
2,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
545840682063ブラック
オープン
2,600
2,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする