曜日別特売

ダフニースーパーメカニックオイル

ダフニースーパーメカニックオイル - 出光興産

高温連続運転下で、優れた酸化安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。
高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。
油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。
パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れ等を防止します。一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。

用途
本油は高性能工業用多目的油です。
各種産業機械の軸受、減速機の他、紙、ゴム、ビニール等、高温下で使用される製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受にも適しています。
流動点(℃)-12.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1(1a)
注意
※白土処理による再生は性能を著しく損なうため絶対に避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
粘度
動粘度(mm2/s)
危険物の数量
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545882502201缶(20L)284(COC)103229.8(40℃)、20.38(100℃)20L0.8818
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
545882593201缶(20L)296(COC)104330.9(40℃)、26.26(100℃)20L0.8861
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
545882681001缶(200L)266(COC)103102.1(40℃)、11.73(100℃)200L0.8736
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
545882771501缶(200L)278(COC)103154.5(40℃)、15.59(100℃)200L0.8778
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
545882862201缶(200L)284(COC)103229.8(40℃)、20.38(100℃)200L0.8818
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
545882953201缶(200L)296(COC)104330.9(40℃)、26.26(100℃)200L0.8861
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
545882251001缶(20L)266(COC)103102.1(40℃)、11.73(100℃)20L0.8736
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
545882341501缶(20L)278(COC)103154.5(40℃)、15.59(100℃)20L0.8778
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5458822510048668987100100 ダフニー スーパーメカニックオイル 出光興産 48668987ダフニー スーパーメカニックオイル出光興産1缶(20L)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
5458823415048668996150画像準備中ダフニー スーパーメカニックオイル出光興産1缶(20L)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする