Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン

Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン - アクセスReiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン - アクセスReiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン - アクセスReiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン - アクセスReiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン - アクセスReiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン - アクセスReiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン - アクセスReiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン - アクセス

3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン
ステレオサウンドの高音質
IPX5相当の防水性能
使いやすいL字型のプラグ
通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能

質量(g)約15プラグ3.5mmミニプラグコード長さ(cm)約125再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:110±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2最大入力(mW)5(JEITA)イヤホン形状カナル型内容量1個
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※PC・Mac機器でのコントローラー操作は通話のみ対応です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像54588636AH-s78ブラック
1,345
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
※商品単品画像54588645AH-s78ホワイト
1,345
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
※商品単品画像54588654AH-s78ネイビー
1,345
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品単品画像54588670AH-s78レッド
1,345
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
※商品単品画像54588679AH-s78グリーン
1,345
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする