マル信無線電機 マル信無線電機の 制御機器 マル信無線電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 マル信無線電機の スイッチ ロッカースイッチ ロッカースイッチ 注文コード ロッカスイッチ SPST(2P) 定格6A 250VAC 端子形状ハンダ端子 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成SPST 2P 内容量1セット 関連資料: (0.22MB) 注意 ※1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MSR5-#1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54596659 MSR5-#1 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気) 税込¥538~ ¥489~ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 積層信号灯 Qlight 税込¥10,261~ ¥9,328~ トグルスイッチ (単極双投) エスコ 税込¥990 ¥900 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥13,178~ ¥11,980~ Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ボタンスイッチカバー セーフラン安全用品 税込¥934 ¥849 小型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ アズワン 税込¥27,698 ¥25,180 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ DH233 大日製作所 税込¥3,179 ¥2,890 バスケットへ ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ PATLITE(パトライト) 税込¥285 ¥259 リモートミニスイッチ T1 Aqara(アカラ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,758~ ¥1,598~ 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 税込¥7,478 ¥6,798 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥4,288~ ¥3,898~ 押ボタンスイッチ用防水キャップ エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチロッカスイッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 押しボタンスイッチ セレクタスイッチ レバースイッチ リモコンスイッチ・無線スイッチ フットスイッチ 非常停止用押ボタンスイッチ トグルスイッチ ロッカスイッチ ロータリスイッチ スイッチ用銘板 押釦開閉器 ソレノイド/電磁機器 シェアする マイページ 最近見た商品