カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2

カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 - bitstrongカメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 - bitstrongカメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 - bitstrongカメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 - bitstrongカメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 - bitstrong

・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。
・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。
・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。
・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。

用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・ゴム幅(mm)270高さ(mm)67質量(g)171奥行(mm)46ねじ1/4ねじ内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54803369BS-CPBPCB-D270-2
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする