アウトドアテーブル 折りたたみ

アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善)

ピクニックに最適な折りたたみテーブル。2つ折りのコンパクト収納。樹脂製でお手入れ簡単。

用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/ミニテーブル/サイドテーブル/ピクニック花見/行楽/運動会 材質甲板の表面材:PP樹脂、脚部:アルミニウム(ポリエステル・エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)1.45 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×44.5×26.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×29.5×7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54815059 PP-6045(G)
オープン
3,490
3,839 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする