YAMAZEN(山善)
アウトドアテーブル 折りたたみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54815059
品番
PP-6045(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ピクニックに最適な折りたたみテーブル。2つ折りのコンパクト収納。樹脂製でお手入れ簡単。
用途
アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/ミニテーブル/サイドテーブル/ピクニック花見/行楽/運動会
材質
甲板の表面材:PP樹脂、脚部:アルミニウム(ポリエステル・エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
1.45
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×44.5×26.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.5×29.5×7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54815059
PP-6045(G)
28660119
TLT-3456(MBK)
タフライト マスコットテーブル
YAMAZEN(山善)
1台
¥
3,598
税込
¥
3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)