高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)

高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) - 京セラ

多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。
「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。
独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。

用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※円筒面・曲面への加工は、KDZ-HP をお勧めします。
※加工深さは2.0D(2.0×DC:刃径)を目安としてください。2D以上の深さとなる場合はステップ加工を推奨します。
全91種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54830556KDZ0300X3.0S060N60146315
5,910
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
54830565KDZ0310X3.0S060N601463.115
6,260
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830574KDZ0320X3.0S060N601463.215
6,260
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830590KDZ0330X3.0S060N601563.316
6,260
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830599KDZ0340X3.0S060N601563.416
6,260
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830608KDZ0350X3.0S060N601763.518
6,260
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
54830617KDZ0360X3.0S060N601763.618
6,470
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830626KDZ0370X3.0S060N601763.718
6,470
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830635KDZ0380X3.0S060N601763.818
6,470
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830644KDZ0390X3.0S060N601763.918
6,470
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830660KDZ0400X3.0S060N60196420
6,470
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
54830669KDZ0410X3.0S060N601964.120
6,870
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830678KDZ0420X3.0S060N602064.221
6,870
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830687KDZ0430X3.0S060N602064.321
6,870
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830696KDZ0440X3.0S060N602064.421
6,870
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830705KDZ0450X3.0S060N602164.522
6,870
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
54830714KDZ0460X3.0S060N602164.622
7,220
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830730KDZ0470X3.0S060N602164.722
7,220
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830739KDZ0480X3.0S060N602164.822
7,220
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830748KDZ0490X3.0S060N602164.922
7,220
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830757KDZ0500X3.0S060N60236524
7,220
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
54830766KDZ0510X3.0S060N602365.124
7,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830775KDZ0520X3.0S060N602365.224
7,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830784KDZ0530X3.0S060N602465.325
7,730
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830800KDZ0540X3.0S060N602465.425
7,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830809KDZ0550X3.0S060N602565.526
7,730
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
54830818KDZ0560X3.0S060N602665.627
7,920
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830827KDZ0570X3.0S060N602665.727
7,920
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830836KDZ0580X3.0S060N602665.827
7,920
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830845KDZ0590X3.0S060N602665.927
7,920
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830854KDZ0600X3.0S060N60286628
7,920
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
54830870KDZ0610X3.0S080N702886.129
8,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830879KDZ0620X3.0S080N702886.229
8,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830888KDZ0630X3.0S080N702886.329
8,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830897KDZ0640X3.0S080N702886.429
8,320
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830906KDZ0650X3.0S080N703086.531
8,320
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
54830915KDZ0660X3.0S080N703086.631
8,820
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830924KDZ0670X3.0S080N703086.731
8,820
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830940KDZ0680X3.0S080N703186.832
8,820
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830949KDZ0690X3.0S080N703186.932
8,820
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830958KDZ0700X3.0S080N70328733
8,820
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
54830967KDZ0710X3.0S080N703287.133
9,320
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54830976KDZ0720X3.0S080N703287.233
9,320
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830985KDZ0730X3.0S080N703287.333
9,320
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54830994KDZ0740X3.0S080N703287.433
9,320
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54831010KDZ0750X3.0S080N703487.535
9,320
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
54831019KDZ0760X3.0S080N703487.635
10,030
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
54831028KDZ0770X3.0S080N703487.735
10,030
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
54831037KDZ0780X3.0S080N703487.835
10,030
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
54831046KDZ0790X3.0S080N703487.935
10,030
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする