Hirschmann Hirschmannの 制御機器 Hirschmannの 電子部品(オンボード) Hirschmannの 受動部品 930298517 MAS 80 S GREY オス シールド ケーブルマウント 930298517 MAS 80 S GREY 注文コード 54831807 仕様シールド 極数8 シリーズMAS 定格電圧34Vac/dc 定格電流(A)4 DINDIN41524 保護等級IP30 材質(ハウジング)PE 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)錫 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 930298517 MAS 80 S GREY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54831807 930298517 MAS 80 S GREY オープン ¥919 ¥919 ¥1,011 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK モジュール NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥355,299~ ¥322,999~ JST 圧着工具 SPHDコンタクト WCシリーズ WC-620 JST(日本圧着端子製造) 税込¥66,228~ ¥60,207~ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥18,678~ ¥16,980~ 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ AMP3コネクタ1pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタ2pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタのみ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry Pi 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン) 税込¥340~ ¥309~ (9) JST 圧着工具 CS 10-WC260 JST(日本圧着端子製造) 税込¥52,338~ ¥47,580~ 巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100W VISHAY 税込¥13,948~ ¥12,680~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品受動部品その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品