224-201

224-201 ワゴジャパン

グレー タイプコネクタ 極数3 シリーズ224 定格電圧400V 定格電流(A)24 適合電線サイズ0.5→2.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリング 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54832489 224-201
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする