EMVE350ADA220MF55G

EMVE350ADA220MF55G 日本ケミコン

寸法(mm)6.3×5.2 電圧35Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)5.2 シリーズMVE 寿命1000h 許容差±20% 極性極性 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)44rms 静電容量(μF)22 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)1.9 内容量1リール(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54832805 EMVE350ADA220MF55G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする